Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6012 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6012 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm
FAG 6012 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm
FAG 6012 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000230637
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6012 -ZR
EAN/GTIN:
     4012801273572
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 6012 -ZR ID 60mm AD 95mm Breite18mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
6012 -ZR
Werksnummer:
10013889
Länge netto mm:
1,05
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,407000
Breite brutto mm:
18,00
Gewicht brutto Kg:
0,407000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
95,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6012-Z
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 18,15*
1 Tag
52
1
€ 4,90*
ab € 12,74*
€ 18,17*
22 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 18,21*
Lager 1955
52
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 18,47*
1
€ 3,19*
ab € 15,13*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.