Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056012-Z FAG Rillenkugellager 6012-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056012-Z
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190934110000
EAN/GTIN:
     4012801273572
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-Z, einreihig, Deckscheibe, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 95mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 31500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 23200N Grenzdrehzahl [n G]: 101001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 76001/min Baureihe: 60..-Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
95mm
Baureihe:
60..-Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
76001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
31500N
Grenzdrehzahl [n G]:
101001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
23200N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6012-Z, 0190934110000, 2056012-Z
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 18,15*
1 Tag
52
1
€ 4,90*
ab € 12,74*
€ 18,17*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 18,21*
4 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 18,47*
1
€ 3,19*
ab € 15,13*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.