Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 635 Rillenkugellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 635 Rillenkugellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm
FAG 635 Rillenkugellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm
FAG 635 Rillenkugellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000231175
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     635
EAN/GTIN:
     4012801206174
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 635 Rillenkugellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm
Innen 5 mm
Außen 19 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,008 kg
EAN 4012801206174
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 635 ID 5mm AD 19mm Breite6mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
635
Werksnummer:
10028630
Länge netto mm:
0,34
Breite netto mm:
0,32
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
0,008000
Breite brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
5,00
Aussendurchmesser mm:
19,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-635
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
615
10
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,69*
2 Tage
615
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,73*
1 Tag
615
1
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,82*
5 Tage
615
1
€ 10,00*
ab € 1,37*
€ 2,00*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.