Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄR SLZT 1435 Sockelleistenstift BÄR D. 1,4 x Länge 35 mm Stahl gehärtet verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BÄR SLZT 1435 Sockelleistenstift BÄR D. 1,4 x Länge 35 mm Stahl gehärtet verzink
BÄR SLZT 1435 Sockelleistenstift BÄR D. 1,4 x Länge 35 mm Stahl gehärtet verzink
BÄR SLZT 1435 Sockelleistenstift BÄR D. 1,4 x Länge 35 mm Stahl gehärtet verzink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237664
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     SLZT 1435
EAN/GTIN:
     4015593011087
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Goldleistenstifte
Paneelstifte
Sockelleistenstift D.1,4xL.35mm STA geh.verz.BÄR mit Tiefversenkkopf Ø 2,2 mm · gehärtet · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100St. · Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
eClassID:
21040604
HerstellerNr:
SLZT 1435
Werksnummer:
1000122154
Länge netto mm:
34,00
Breite netto mm:
2,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 1,4 x Länge 35 mm
Produktart:
Socke
Ausfuehrung:
verzinkt
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21250
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00601*
€ 0,0088*
7 Tage
25000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00661*
€ 0,00908*
1 Tag
17600
7900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00671*
€ 0,00963*
4 Tage
28000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00721*
€ 0,0099*
Lager 1955
17600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00975*
€ 0,01477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01477*
€ 0,01758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01448*
€ 0,01723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01302*
€ 0,01549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,477* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1425 20
ab € 0,0049*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1430 20
ab € 0,0053*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1445 20
ab € 0,00712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.