Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5X35,T50,9400 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 35 mm² KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5X35,T50,9400 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 35 mm² KS
5X35,T50,9400 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 35 mm² KS
5X35,T50,9400 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 35 mm² KS
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237776
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052553
EAN/GTIN:
     4033072034914
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Massekabel konfektioniert 400 A Kabel-L.5m Kabel-D.35mm² KS 50 Erdklemme PVC bestehend aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Schweißkabelstecker · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501052553
Werksnummer:
1000152553
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,320000
Gewicht brutto Kg:
2,696000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
PVC ummantelt
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 400a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 51,68*
€ 68,48*
1 Tag
13
€ 7,99*
ab € 59,32*
€ 76,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052550
ab € 25,68*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052551
ab € 34,38*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052552
ab € 37,24*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052554
ab € 68,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.