Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5X50,T50,9610 Massekabel konfektioniert 600 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5X50,T50,9610 Massekabel konfektioniert 600 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² KS
5X50,T50,9610 Massekabel konfektioniert 600 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² KS
5X50,T50,9610 Massekabel konfektioniert 600 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² KS
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237777
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052554
EAN/GTIN:
     4033072034921
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Massekabel konfektioniert 600 A Kabel-L.5m Kabel-D.50mm² KS 70 Erdklemme PVC bestehend aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Schweißkabelstecker · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501052554
Werksnummer:
1000152554
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
271,00
Höhe netto mm:
83,00
Gewicht netto Kg:
3,367000
Gewicht brutto Kg:
3,367000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
600 A Kabellänge 5 m
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
PVC ummantelt
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 600 a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 68,33*
€ 88,60*
2 Tage
12
€ 7,99*
ab € 78,50*
€ 100,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052550
ab € 25,68*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052551
ab € 34,38*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052552
ab € 37,24*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052553
ab € 51,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.