Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 334956 Lochplattenstreifen 1000x40x2 sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 334956 Lochplattenstreifen 1000x40x2 sendzimirverzinkt
GAH 334956 Lochplattenstreifen 1000x40x2 sendzimirverzinkt
GAH 334956 Lochplattenstreifen 1000x40x2 sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238468
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334956
EAN/GTIN:
     4004338334956
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenstreifen 1000x40x2 sdmverz.GAH Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 2mm · Maß a: 1000mm · Maß b: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
35010513
HerstellerNr:
334956
Werksnummer:
3000200410
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,576000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lochplattenstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,52*
€ 5,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,97*
€ 7,95*
ab € 4,45*
€ 6,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 4,80*
€ 6,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.