Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1000x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1000x40 mm
Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1000x40 mm
Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1000x40 mm
Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1000x40 mm
Artikel-Nr.:
     709-334956
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334956
EAN/GTIN:
     4004338334956
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenstreifen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 1000 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
1000 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.585 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33495 6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,52*
€ 5,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,97*
€ 7,95*
ab € 4,45*
€ 6,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 4,80*
€ 6,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.