Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 361129 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 16 mm Stärke 2 mm Edelstahl Loch-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH 361129 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 16 mm Stärke 2 mm Edelstahl Loch-
GAH 361129 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 16 mm Stärke 2 mm Edelstahl Loch-
GAH 361129 Stuhlwinkel Länge 60 x 60 mm Breite 16 mm Stärke 2 mm Edelstahl Loch-
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238583
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     361129
EAN/GTIN:
     4004338851897
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
gah alberts stuhlwinkel
stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2
Stuhlwinkel L.60 x 60mm B.16mm S.2mm VA Loch-D.5,5mm GAH mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Löcher: 4 · Maß c: 16mm · Maß a: 60mm · Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360601
HerstellerNr:
361129
Werksnummer:
3000200538
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 16 mm Stärke 2 mm
Produktart:
Stuhlwinkel
Ausfuehrung:
Loch-Ø 5,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 62,28*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,92*
€ 71,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 62,17*
€ 80,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,21*
€ 90,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,01*
€ 84,5019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,46*
€ 79,0874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,46*
€ 74,3274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,31*
€ 72,9589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,92*
€ 61,7848
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
361112
ab € 29,02*
Ähnlich
GAH ALBERTS
361136
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.