Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 411374 Anschweißband 13x80x40x5mm Stahl roh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GAH 411374 Anschweißband 13x80x40x5mm Stahl roh
GAH 411374 Anschweißband 13x80x40x5mm Stahl roh
GAH 411374 Anschweißband 13x80x40x5mm Stahl roh
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238610
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411374
EAN/GTIN:
     4004338859398
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
anschweißband
Anschweißband 13x80x40x5mm STA roh GAH Stahl roh Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 40mm · Maß d: 5mm · Maß a: 13mm · Maß b: 80mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
411374
Werksnummer:
3000200575
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
13x80x40x5mm
Produktart:
Anschweißband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,69*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 17,98*
1 Tag
6
1
€ 7,99*
ab € 14,57*
€ 20,58*
4 Tage
60
1
€ 7,99*
ab € 17,76*
€ 24,70*
5 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 20,40*
€ 28,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411404
ab € 3,44*
Ähnlich
GAH ALBERTS
411398
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.