Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband 13x80x40x5mm Stahl roh GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200575
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411374
EAN/GTIN:
     4004338859398
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
gah anschweißbänder

Anschweißband 13x80x40x5mm Stahl roh GAH


Stahl roh ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 40mm · Maß d: 5mm · Maß a: 13mm · Maß b: 80mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Oberfläche:
roh
Weitere Suchbegriffe: anschweißband, Torbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,81*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 18,04*
Lager 7051
5
1
€ 7,99*
ab € 14,57*
€ 20,63*
5 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 17,76*
€ 24,71*
7 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 20,52*
€ 28,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411404
ab € 3,42*
Ähnlich
GAH ALBERTS
411398
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.