Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3389251 Rosettengarnitur Paris 58/42KV/42KVS/138L Aluminium F1 U-Form PZ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3389251 Rosettengarnitur Paris 58/42KV/42KVS/138L Aluminium F1 U-Form PZ D
HOPPE 3389251 Rosettengarnitur Paris 58/42KV/42KVS/138L Aluminium F1 U-Form PZ D
HOPPE 3389251 Rosettengarnitur Paris 58/42KV/42KVS/138L Aluminium F1 U-Form PZ D
HOPPE 3389251 Rosettengarnitur Paris 58/42KV/42KVS/138L Aluminium F1 U-Form PZ D
Artikel-Nr.:
     1955B-2000239344
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3389251
EAN/GTIN:
     4012789183009
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Rosettengrt.Paris 58/42KV/42KVS/138L Alu.F1 U-Form PZ DIN L/R fl.D/K HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, d
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
3389251
Werksnummer:
3000203811
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts flach D/K
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 34,31*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,27*
€ 34,47*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,49*
€ 36,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 28,43*
€ 36,89*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 28,49*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3389293
ab € 19,21*
Ähnlich
Hoppe
3389314
ab € 19,35*
Ähnlich
Hoppe
3389322
ab € 24,12*
Ähnlich
Hoppe
3390454
ab € 23,51*
Ähnlich
Hoppe
3409178
ab € 19,21*
Ähnlich
Hoppe
3409194
ab € 19,25*
Ähnlich
Hoppe
3409080
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.