| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203811 Herst.-Nr.: 3389251 EAN/GTIN: 4012789183009 |
| |
|
| | |
| Rosettengarnitur Paris 58/42KV/42KVS/138L Aluminium F1 rund PZ DIN links / rechts flach D/K HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Weitere technische Eigenschaften Drückerlänge: 132mm · Befestigungssystem: Schnellstift · Ergänzung: D/K · Drückertiefe: 55mm · Knopf: flach · Nockenabstand: 38mm · Farb-Nr.: F1 · Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselgarnitur | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild alu pz, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Rosetten-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,35* | € 34,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,27* | € 34,47* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 27,49* | € 36,88* | | | | Lager 7051 | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 28,43* | € 36,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 28,49* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|