| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000241563 Herst.-Nr.: 477.90.015 24 EAN/GTIN: 4014884959213 |
| |
|
| | |
| Einzelhaken 477.90.015 Unterkopfh.A.50mm PA 24 orange H.50mm D.50mm HEWI halbrundgebogener, zylindrischer Haken · zum Aufschrauben von unten · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Durchmesser Rosette 50 mm · 50 mm hoch · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben Weitere Informationen: | | eClassID: | 23250402 | HerstellerNr: | 477.90.015 24 | Werksnummer: | 3000206758 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Unterkopfhaken Ausladung 50 mm | Produktart: | Einzelhaken | Ausfuehrung: | Höhe 50 mm Ø 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,16* | € 8,49* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,16* | € 8,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,20* | € 8,72* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,54* | € 9,50* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,17* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|