Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 550180 Türdrückerpaar London 113 Aluminium F1 ohne Rosetten Vierkant 8 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HOPPE 550180 Türdrückerpaar London 113 Aluminium F1 ohne Rosetten Vierkant 8 mm
HOPPE 550180 Türdrückerpaar London 113 Aluminium F1 ohne Rosetten Vierkant 8 mm
HOPPE 550180 Türdrückerpaar London 113 Aluminium F1 ohne Rosetten Vierkant 8 mm
HOPPE 550180 Türdrückerpaar London 113 Aluminium F1 ohne Rosetten Vierkant 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244282
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     550180
EAN/GTIN:
     4012789267761
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Türdrückerpaar London 113 Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
eClassID:
23210103
HerstellerNr:
550180
Werksnummer:
3000252122
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Türdrückerpaar
Ausfuehrung:
Vierkantstift 8 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1233
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 6,57*
3 Tage
1380
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 6,62*
2 Tage
977
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,54*
€ 7,35*
4 Tage
1027
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,57*
Lager 1955
1380
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 7,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
829446
ab € 2,37*
Ähnlich
Hoppe
553709
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.