Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 129A Spiralfederpendeltürband Modell M Edelstahl Größe 29 75 mm doppelt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 129A Spiralfederpendeltürband Modell M Edelstahl Größe 29 75 mm doppelt
FRIDAVO 129A Spiralfederpendeltürband Modell M Edelstahl Größe 29 75 mm doppelt
FRIDAVO 129A Spiralfederpendeltürband Modell M Edelstahl Größe 29 75 mm doppelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245052
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912292913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralfederpendeltürband Modell M VA Gr.29 75mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
129A
Werksnummer:
3000255416
Länge netto mm:
128,00
Breite netto mm:
83,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,849000
Gewicht brutto Kg:
0,849000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 102,91*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 83,97*
€ 103,01*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 83,98*
€ 105,93*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 87,43*
€ 109,07*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 89,09*
€ 109,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,93*
€ 126,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,52*
€ 122,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,47*
€ 113,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,79*
€ 110,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,65*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 102,12*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 129,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.