Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M VA Gr.29 75mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255416
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912292913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 80,10*
€ 99,29*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 80,12*
€ 99,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 99,85*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 83,79*
€ 103,07*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 83,40*
€ 104,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,07*
€ 122,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,24*
€ 120,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,01*
€ 114,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,09*
€ 109,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,75*
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,63*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 47,27*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,12*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 101,80*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.