Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 129A Spiralfederpendeltürband Modell M Edelstahl Größe 36 150 mm doppelt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 129A Spiralfederpendeltürband Modell M Edelstahl Größe 36 150 mm doppelt
FRIDAVO 129A Spiralfederpendeltürband Modell M Edelstahl Größe 36 150 mm doppelt
FRIDAVO 129A Spiralfederpendeltürband Modell M Edelstahl Größe 36 150 mm doppelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245055
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912362913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralfederpendeltürband Modell M VA Gr.36 150mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
129A
Werksnummer:
3000255419
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,908000
Gewicht brutto Kg:
2,908000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,71*
€ 160,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,23*
€ 160,84*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,46*
€ 161,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 144,48*
€ 175,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 146,93*
€ 177,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,84*
€ 191,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,69*
€ 182,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,10*
€ 170,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,25*
€ 168,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,23*
€ 152,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,75*
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,63*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 47,27*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,12*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 101,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.