Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M VA Gr.36 150mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198523
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912362913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
40 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 158,90*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 130,60*
€ 159,06*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 132,13*
€ 160,82*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 128,85*
€ 161,03*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 173,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 173,62*
€ 206,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,76*
€ 202,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 160,16*
€ 190,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,05*
€ 186,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,73*
€ 171,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,26*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,13*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 87,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 103,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.