Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 0905020 11007 Renovierband K 3172 WF Stahl topzink 2-teilig Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 0905020 11007 Renovierband K 3172 WF Stahl topzink 2-teilig Rollen
SIMONSWERK 5 0905020 11007 Renovierband K 3172 WF Stahl topzink 2-teilig Rollen
SIMONSWERK 5 0905020 11007 Renovierband K 3172 WF Stahl topzink 2-teilig Rollen
SIMONSWERK 5 0905020 11007 Renovierband K 3172 WF Stahl topzink 2-teilig Rollen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245216
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 0905020 11007
EAN/GTIN:
     4015471040901
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Renovierband K 3172 WF STA topzink 2-tlg.Rollenlänge 57mm SIMONSWERK für Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollenlänge 57 mm · Flügelteil zum Einschrauben, Rahmenteil zum Aufschrauben · WF = wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 15mm · Ausführung: 2-teilig
Weitere Informationen:
eClassID:
23240201
HerstellerNr:
5 0905020 11007
Werksnummer:
3000255694
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,106000
Gewicht brutto Kg:
0,106000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Renovierband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
20
€ 5,59*
ab € 1,8003*
€ 2,3303*
1 Tag
235
20
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,59*
2 Tage
235
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,67*
Lager 1955
160
20
€ 5,99*
ab € 2,1283*
€ 2,7808*
1 Tag
160
20
€ 7,99*
ab € 2,1839*
€ 2,7939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,7808*
€ 3,30915
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,7395*
€ 3,26001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6195*
€ 3,11721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4983*
€ 2,97298
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1283*
€ 2,53268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,616* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 090502 0 07007
ab € 0,0221*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 11007
ab € 2,4676*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 07007
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.