Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 0905020 07007 Renovierband K 3172 WF Stahl weiß kunststoffbeschicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 0905020 07007 Renovierband K 3172 WF Stahl weiß kunststoffbeschicht
SIMONSWERK 5 0905020 07007 Renovierband K 3172 WF Stahl weiß kunststoffbeschicht
SIMONSWERK 5 0905020 07007 Renovierband K 3172 WF Stahl weiß kunststoffbeschicht
SIMONSWERK 5 0905020 07007 Renovierband K 3172 WF Stahl weiß kunststoffbeschicht
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245217
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 0905020 07007
EAN/GTIN:
     4015471013752
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Renovierband K 3172 WF STA weiß ku.-besch.2-tlg.Rollenlänge 57mm SIMONSWERK für Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollenlänge 57 mm · Flügelteil zum Einschrauben, Rahmenteil zum Aufschrauben · WF = wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 15mm · Ausführung: 2-teilig
Weitere Informationen:
eClassID:
23240201
HerstellerNr:
5 0905020 07007
Werksnummer:
3000255695
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,106000
Gewicht brutto Kg:
0,106000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Renovierband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
182
20
€ 5,59*
ab € 2,0704*
€ 2,7404*
Lager 1955
260
20
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,231*
4 Tage
195
20
€ 5,99*
ab € 2,5224*
€ 3,2632*
2 Tage
260
20
€ 7,99*
ab € 2,493*
€ 3,273*
3 Tage
234
20
€ 4,95*
ab € 2,5232*
€ 3,3032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,231*
€ 3,84489
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,1855*
€ 3,79075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0355*
€ 3,61225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 090502 0 11007
ab € 1,76*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 11007
ab € 2,5076*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 07007
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.