Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Lochplattenwinkel
>
Artikel
SIMPSON STRONG TIE AH9035 Winkelverbinder AH9035 90 x 35xS2,5mm ETA06/0106
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000245535
Hersteller:
Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
AH9035
EAN/GTIN:
5701953360467
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Winkelverb.AH9035 90x35x40mm S.2,5mm ETA06/0106 SIMPSON STRONG TIE geeignet für Kreuzanschlüsse Holz-Holz oder Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen wie z.B. im Beton durch eine Bolzenverbindung im kurzen Schenkel · Stahl feuerverzinkt · ungleichschenklig · Winkel 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Ausführung: ungleichschenklig
Weitere Informationen:
eClassID:
27400213
HerstellerNr:
AH9035
Werksnummer:
3000257222
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AH9035 90 x 35x40mm
Produktart:
Winkelverbinder
Ausfuehrung:
ETA06/0106
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Zuganker
,
Holzbau-Zuganker
,
Lochblechwinkel
,
Lochplattenwinkel
,
Winkel ohne Rippe
,
Winkelverbinder ohne Rippe
,
simpson betonwinkel
,
beton winkel
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
225
100
€ 5,99*
ab € 0,6883*
€ 0,8391*
Lager 2478
2 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,84*
Lager 1498
2 Tage
300
100
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,85*
Lager 4BULW
2 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,7592*
€ 0,9492*
Lager 1955
7 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,7757*
€ 0,9685*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9685*
€ 1,15252
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9271*
€ 1,10325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9157*
€ 1,08968
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7757*
€ 0,92308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 96,85* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AB 55365 tzn HP
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8909*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB90-B tzn 90 HP
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5074*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe tzn 70 HP
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3229*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR90-B tzn 90 HP
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ABR tzn 100 HP
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,8723*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AC35350 tzn HP
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5453*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AG 40312 AG40312 tzn HP
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AG 40412 AG40412 tzn HP
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,55*
Ähnlich
Winkelverb.AH16050 160x50x40mm S.3mm ETA 07/0285 SIMPSON STRONG TIE
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen