Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMB 4145312 Doppelkugelschnäpper Messing blank 70 mm Kugel und Feder aus Stahl


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
BMB 4145312 Doppelkugelschnäpper Messing blank 70 mm Kugel und Feder aus Stahl
BMB 4145312 Doppelkugelschnäpper Messing blank 70 mm Kugel und Feder aus Stahl
BMB 4145312 Doppelkugelschnäpper Messing blank 70 mm Kugel und Feder aus Stahl
BMB 4145312 Doppelkugelschnäpper Messing blank 70 mm Kugel und Feder aus Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245860
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     4145312
EAN/GTIN:
     4048563075543
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
bmb kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Doppelkugelschnäpper MS blk 70mm KGL u.Feder a.STA BMB mit Stahlkugel und Schließhaken · Messing Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blank · Maß B: 70mm
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
4145312
Werksnummer:
3000259255
Länge netto mm:
67,00
Breite netto mm:
14,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,059000
Gewicht brutto Kg:
0,059000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppelkugelschnäpper
Ausfuehrung:
Kugel und Feder aus Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
326
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,5588*
€ 3,2396*
1 Tag
219
24
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,56*
€ 3,24*
1 Tag
219
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,25*
Lager 1955
435
24
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,8904*
€ 3,7652*
4 Tage
435
24
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,0838*
€ 3,9038*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 3,7652*
€ 4,48059
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 3,6628*
€ 4,35873
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,4704*
€ 4,12978
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,3404*
€ 3,97508
pro Kartonage
ab 12000 Kartonagen
€ 2,8904*
€ 3,43958
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,8904* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 90,3648* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114329
ab € 0,75*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114504
ab € 0,99*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114210
ab € 1,49*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113636
ab € 0,93*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115708
ab € 1,20*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115750
ab € 2,0673*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113601
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.