Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS C120.A85.100 Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-D. 100 mm Tragfähigkeit 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS C120.A85.100 Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-D. 100 mm Tragfähigkeit 80 kg
BS C120.A85.100 Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-D. 100 mm Tragfähigkeit 80 kg
BS C120.A85.100 Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-D. 100 mm Tragfähigkeit 80 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247327
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C120.A85.100
EAN/GTIN:
     4021885003647
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle m.Festst.D.100mm Trgf.80kg m.Platte Kugell.Gum.grau BS ROLLEN schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend montiert, für alle Größen in einheitlicher Form · mit Plattenbefestigung Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9,0mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 70mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 95mm · Profil: Standard
Weitere Informationen:
eClassID:
23250319
HerstellerNr:
C120.A85.100
Werksnummer:
3000275285
Länge netto mm:
192,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
136,00
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 80 kg
Produktart:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Ausfuehrung:
Gummi grau
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 12,07*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,37*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 9,50*
€ 12,80*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.125
ab € 10,06*
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.151
ab € 21,00*
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.081
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.