Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS A90.058 Ersatzrad Rad-D. 58 mm Tragfähigkeit 100 kg Kunststoff Achs-D. 8 mm N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS A90.058 Ersatzrad Rad-D. 58 mm Tragfähigkeit 100 kg Kunststoff Achs-D. 8 mm N
BS A90.058 Ersatzrad Rad-D. 58 mm Tragfähigkeit 100 kg Kunststoff Achs-D. 8 mm N
BS A90.058 Ersatzrad Rad-D. 58 mm Tragfähigkeit 100 kg Kunststoff Achs-D. 8 mm N
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247397
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A90.058
EAN/GTIN:
     4021885006389
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Ersatzrad D.58mm Trgf.100kg Ku.Achs-D.8mm Nabenl.33mm Kunststoff (weiß, Rad-Ø 58 mm) · Rollenlager (Ø 58 mm mit Gleitlager) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette Lieferung ohne Achsmaterial!
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
A90.058
Werksnummer:
3000275430
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rad-Ø 58 mm Tragfähigkeit 100 kg
Produktart:
Ersatzrad
Ausfuehrung:
Achs-Ø 8 mm Nabenlänge 33 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,25*
2 Tage
74
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 1,26*
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,37*
3 Tage
95
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,55*
Lager 1955
105
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
B55.200
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.