Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kunststoffrad A90, PP, Rad-Ø 58 mm, Radbreite 25 mm, Tragkr. 100 kg, Gleitlager, Lauffl. Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kunststoffrad A90, PP, Rad-Ø 58 mm, Radbreite 25 mm, Tragkr. 100 kg, Gleitlager, Lauffl. Kunststoff weiß
BS Kunststoffrad A90, PP, Rad-Ø 58 mm, Radbreite 25 mm, Tragkr. 100 kg, Gleitlager, Lauffl. Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p379989
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885006389
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Kunststoffrad A90.058, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff weiß, Material der Lauffläche: Kunststoff weiß, Lager: Gleitlager, Ø Rad: 58 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Typ:
Kunststoffrad
Raddurchmesser:
58 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenlänge:
33 mm
Radbreite:
25 mm
Achsbohrung/-durchmesser:
8 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Laufflächenfarbe:
weiß
Radkörperfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, BS-Kunststoffrad-58-8-weiß
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,47*
4 Tage
74
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,55*
5 Tage
99
€ 8,90*
ab € 0,96*
€ 1,57*
7 Tage
99
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,60*
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
B55.200
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.