Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS L410.B31.200 Bockrolle Rad-D. 200 mm Tragfähigkeit 300 kg Guß-Polyurethan Pla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS L410.B31.200 Bockrolle Rad-D. 200 mm Tragfähigkeit 300 kg Guß-Polyurethan Pla
BS L410.B31.200 Bockrolle Rad-D. 200 mm Tragfähigkeit 300 kg Guß-Polyurethan Pla
BS L410.B31.200 Bockrolle Rad-D. 200 mm Tragfähigkeit 300 kg Guß-Polyurethan Pla
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247520
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B31.200
EAN/GTIN:
     4021885094942
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle D.200mm Trgf.300kg Guß-PU Platte L135xB110mm BS ROLLEN Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
L410.B31.200
Werksnummer:
3000275574
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,790000
Gewicht brutto Kg:
1,790000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 300 kg
Produktart:
Bockrolle
Ausfuehrung:
Platte L135xB110 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 29,64*
€ 38,71*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 29,80*
€ 38,90*
7 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 41,41*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 31,20*
€ 42,05*
3 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 32,27*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B31.200
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.