Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Ausfahrt freihalten! L250xB150 mm gelb schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweiszeichen Ausfahrt freihalten! L250xB150 mm gelb schwarz Kunststoff
Hinweiszeichen Ausfahrt freihalten! L250xB150 mm gelb schwarz Kunststoff
Hinweiszeichen Ausfahrt freihalten! L250xB150 mm gelb schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247725
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277103
EAN/GTIN:
     4015448652212
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Ausfahrten
hinweisschilder für ausfahrten
Hinweiszeichen Ausfahrt freihalten! L250xB150mm gelb schwarz Ku. Ausfahrt freihalten! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277103
Werksnummer:
3000277103
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,027000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Hinweiszeichen
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
10
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,21*
2 Tage
110
10
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,44*
Lager 1955
157
10
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,51*
5 Tage
157
10
€ 8,90*
ab € 1,08*
€ 1,55*
3 Tage
157
10
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277105
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277101
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277122
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277123
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277137
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277119
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277057
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277053
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277117
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.