Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen L148xB148 mm Notausgang Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen L148xB148 mm Notausgang Kunststoff
Rettungszeichen L148xB148 mm Notausgang Kunststoff
Rettungszeichen L148xB148 mm Notausgang Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247741
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277431
EAN/GTIN:
     4054773004990
Rettungszeichen BGV A8 L148xB148mm Notausgang Ku. Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach BGV A8 und DIN 67510 · Notausgang
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277431
Werksnummer:
3000277431
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün/weiß
Groesse:
L148xB148 mm
Produktart:
Rettungszeichen
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 8,01*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,41*
5 Tage
500
10
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 9,95*
6 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,39*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,758*
€ 19,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.