Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L148xB148mm Notausgang Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     903KHL 148
EAN/GTIN:
     4054773004990
Suchbegriffe:
Rettungsschild
Rettungszeichen
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach BGV A8 und DIN 67510 · Notausgang
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Notausgang
Norm:
BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
10
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,12*
6 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 10,49*
4 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 11,16*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,768*
€ 19,738*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,738*
€ 23,488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,538*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,528*
€ 22,048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,488*
€ 20,811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,888*
€ 20,097
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,768*
€ 16,384
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.