Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg rechts Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg rechts Kunststoff
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg rechts Kunststoff
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg rechts Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247744
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277435
EAN/GTIN:
     4054773005027
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts
Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg re.Ku. Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg rechts
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277435
Werksnummer:
3000277435
Länge netto mm:
297,00
Breite netto mm:
149,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün/weiß
Groesse:
L297xB148 mm
Produktart:
Rettungszeichen
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
62
10
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,65*
1 Tag
44
8
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 13,09*
4 Tage
62
1
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 15,96*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 24,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.