Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10692170 Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.cremeweiß Ecken ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10692170 Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.cremeweiß Ecken ger.
10692170 Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.cremeweiß Ecken ger.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247847
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     10692170
EAN/GTIN:
     4054773006048
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.cremeweiß Ecken ger. aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 40mm · Türstärke min.: 34mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22410701
HerstellerNr:
10692170
Werksnummer:
3000281525
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,275000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
cremeweiß
Groesse:
Länge 452 mm Breite 92 mm
Produktart:
Badezimmerlüftung
Ausfuehrung:
Ecken gerade
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
355
1
€ 5,99*
ab € 1,9941*
€ 3,1549*
1 Tag
474
1
€ 4,99*
ab € 2,1126*
€ 3,3027*
1 Tag
474
30
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,45*
Lager 1955
474
1
€ 5,99*
ab € 2,1715*
€ 3,4653*
1 Tag
474
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4653*
€ 4,12371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,4134*
€ 4,06195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3615*
€ 4,00019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0715*
€ 3,65509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8915*
€ 3,44089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7415*
€ 3,26239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6015*
€ 3,09579
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,1715*
€ 2,58409
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.