| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000248039 Herst.-Nr.: 5 080623 0 04007 EAN/GTIN: 4015471011840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einbohrband BAKA C 1-15 WF 3-tlg.ma geb.60kg DIN L/R HLT SIMONSWERK für Holztüren · 3-teilig · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 23220101 | HerstellerNr: | 5 080623 0 04007 | Werksnummer: | 3121055170 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 3-teilig matt gebürstet | Produktart: | Einbohrband | Ausfuehrung: | DIN links / rechts Holztüren |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,90* | ab € 22,09* | € 27,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 23,50* | € 27,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 23,52* | € 27,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 23,8745* | € 27,9145* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 23,2828* | € 27,9594* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 23,2828* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 559,188* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|