Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 519217 I-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 60 mm Eisen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 519217 I-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 60 mm Eisen verzinkt
HOPPE 519217 I-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 60 mm Eisen verzinkt
HOPPE 519217 I-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 60 mm Eisen verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248138
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     519217
EAN/GTIN:
     4012789062298
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
VK I-Profilstift 4-KT.8x60mm Fe verz.geteilt HOPPE Eisen · verzinkt · Achtung: dieser Stift ist speziell für beidseitig gebohrten Haustüren einsetzbar, an denen z. B. ein Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: geteilt
Weitere Informationen:
eClassID:
23210192
HerstellerNr:
519217
Werksnummer:
3311003019
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vierkant 8 x 60 mm
Produktart:
Vierkantstift
Ausfuehrung:
geteilt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,32*
3 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,34*
1 Tag
65
1
€ 5,59*
ab € 1,69*
€ 2,38*
Lager 1955
92
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,40*
2 Tage
92
1
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
4546580
ab € 3,86*
Ähnlich
Hoppe
4546572
ab € 3,93*
Ähnlich
Hoppe
6706220
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.