Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 823246 FDW-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 823246 FDW-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt
HOPPE 823246 FDW-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt
HOPPE 823246 FDW-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt
HOPPE 823246 FDW-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248145
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     823246
EAN/GTIN:
     4012789251111
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
VK FDW-Profilstift 4-KT.8x100mm Fe verz.geteilt M12x1,25 HOPPE Eisen verzinkt · Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Knopfschilder oder Wechselgarnituren mit Knopf einsetzbar. Mit Befestigungsschraube für Montage am Schild/Knopf M12 x 1,25 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: geteilt
Weitere Informationen:
eClassID:
23210192
HerstellerNr:
823246
Werksnummer:
3311003026
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vierkant 8 x 100 mm
Produktart:
Vierkantstift
Ausfuehrung:
geteilt M12 x 1,25
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,89*
2 Tage
91
1
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 3,92*
3 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,96*
1 Tag
97
1
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 4,08*
Lager 1955
91
1
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6078893
ab € 4,97*
Ähnlich
Hoppe
6078901
ab € 4,89*
Ähnlich
Hoppe
6078810
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.