Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 69780 Öffnungsbegrenzung TS 3000 / 5000 max. Türbreite 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 69780 Öffnungsbegrenzung TS 3000 / 5000 max. Türbreite 1400 mm
GEZE 69780 Öffnungsbegrenzung TS 3000 / 5000 max. Türbreite 1400 mm
GEZE 69780 Öffnungsbegrenzung TS 3000 / 5000 max. Türbreite 1400 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249113
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     69780
EAN/GTIN:
     4106030697800
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegr.TS 3000/5000 max.Tür-B.1400mm GEZE mechanisch · für Standardgleitschiene TS 3000 / 5000
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
69780
Werksnummer:
3325039095
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Öffnungsbegrenzung
Ausfuehrung:
max. Türbreite 1400 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
302
1
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 16,81*
1 Tag
59
1
€ 5,45*
ab € 13,02*
€ 17,75*
1 Tag
59
5
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 18,00*
2 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 13,51*
€ 18,78*
Lager 1955
59
1
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.