Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 107937 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 2-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 107937 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 2-6
GEZE 107937 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 2-6
GEZE 107937 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 2-6
GEZE 107937 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 2-6
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249115
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     107937
EAN/GTIN:
     4106030273431
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
Türschließer TS 5000 S Normalmont.Bands.2-6 weiß 9016 2-6 GEZE obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · mit einstellbarer Schließverzögerung · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schli
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
107937
Werksnummer:
3325039098
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,410000
Gewicht brutto Kg:
2,410000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 2-6
Produktart:
Türschließer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 206,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,69*
€ 207,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,19*
€ 208,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,14*
€ 213,71*
€ 2,95*
ab € 178,98*
€ 219,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.