Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 115595 Gleitschiene ISM BG passend für TS 5000 L weiß 9016 Bandgegenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 115595 Gleitschiene ISM BG passend für TS 5000 L weiß 9016 Bandgegenseite
GEZE 115595 Gleitschiene ISM BG passend für TS 5000 L weiß 9016 Bandgegenseite
GEZE 115595 Gleitschiene ISM BG passend für TS 5000 L weiß 9016 Bandgegenseite
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249149
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115595
EAN/GTIN:
     4042938155953
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.ISM BG f.TS 5000 L weiß 9016 BG GEZE passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandgegenseite Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
115595
Werksnummer:
3325039238
Länge netto mm:
1715,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
3,790000
Gewicht brutto Kg:
3,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 168,80*
€ 224,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 229,57*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,08*
€ 230,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,42*
€ 242,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 201,03*
€ 245,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
154767
ab € 22,86*
Zubehör
GEZE
118437
ab € 26,21*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 28,71*
Zubehör
GEZE
182652
ab € 34,49*
Zubehör
GEZE
153602
ab € 22,90*
Zubehör
GEZE
153728
ab € 34,37*
Zubehör
GEZE
118704
ab € 39,69*
Zubehör
GEZE
118705
ab € 59,43*
Zubehör
GEZE
118707
ab € 88,91*
Zubehör
GEZE
118706
ab € 59,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.