Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 112689 Drehlager T-Stop Gleits. zu TS5000 TS5000L TS3000V weiß 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 112689 Drehlager T-Stop Gleits. zu TS5000 TS5000L TS3000V weiß 9016
GEZE 112689 Drehlager T-Stop Gleits. zu TS5000 TS5000L TS3000V weiß 9016
GEZE 112689 Drehlager T-Stop Gleits. zu TS5000 TS5000L TS3000V weiß 9016
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249172
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     112689
EAN/GTIN:
     4042938126892
Drehl.T-Stop Gleits.zu TS5000 TS5000L TS3000V weiß 9016 GEZE für T-Stop Gleitschiene · zur Montage auf der Band- und der Bandgegenseite
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
112689
Werksnummer:
3325039279
Länge netto mm:
112,00
Breite netto mm:
73,00
Höhe netto mm:
47,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Drehlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,03*
€ 56,11*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,01*
€ 56,52*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 57,22*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,74*
€ 58,74*
1
€ 5,95*
ab € 45,01*
€ 60,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.