Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 150320 Verbindungsmuffe -03 1503 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 150320 Verbindungsmuffe -03 1503 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb
HELM 150320 Verbindungsmuffe -03 1503 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb
HELM 150320 Verbindungsmuffe -03 1503 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb
HELM 150320 Verbindungsmuffe -03 1503 Profil 500 Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249227
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     150320
EAN/GTIN:
     4041518030109
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge
Verbindungsmuffe -03 1503 Pro 500 STA verzinkt,gelb HELM verzinkt, gelb · mit Regulierschrauben für die passgenaue Verbindung von 2 Schienen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · b: 80mm · s: 6mm · l: 180mm · h: 74mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360605
HerstellerNr:
150320
Werksnummer:
3326043050
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
67,00
Gewicht netto Kg:
2,003000
Gewicht brutto Kg:
2,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1503 Profil 500
Produktart:
Verbindungsmuffe
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,80*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,17*
€ 23,98*
1
€ 4,90*
ab € 18,86*
€ 26,09*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,22*
€ 26,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,96*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.