Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Schiebetor-Verbindungsmuffe, Nummer 1503, mit Regulierschrauben, 80x74x180x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM Schiebetor-Verbindungsmuffe, Nummer 1503, mit Regulierschrauben, 80x74x180x6 mm
HELM Schiebetor-Verbindungsmuffe, Nummer 1503, mit Regulierschrauben, 80x74x180x6 mm
HELM Schiebetor-Verbindungsmuffe, Nummer 1503, mit Regulierschrauben, 80x74x180x6 mm
HELM Schiebetor-Verbindungsmuffe, Nummer 1503, mit Regulierschrauben, 80x74x180x6 mm
HELM Schiebetor-Verbindungsmuffe, Nummer 1503, mit Regulierschrauben, 80x74x180x6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p878001
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     4041518030109
EAN/GTIN:
     4041518030109
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge
Verbindungsmuffe -03 • Mit Regulierschrauben für passgenaue Verbindung von 2 Schienen • Galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
mit Regulierschrauben
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
für Profil-Nr.:
500
Basis:
Verbindungsmuffe
Zusatzinformation:
für passgenaue Verbindungen von zwei Schienen
Befestigungsart:
zum Aufstecken und Verschrauben
Einsatzbereich:
Schiebetor
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
74 mm
Breite:
80 mm
Stärke:
6 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Helm, Verbindungsmuffe, -03
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 24,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,17*
€ 24,17*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,26*
€ 26,35*
21 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 26,35*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,26*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.