Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNOX BRDO,10TS Multifunktionsspray Turbo-Spray® 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRUNOX BRDO,10TS Multifunktionsspray Turbo-Spray® 100 ml
BRUNOX BRDO,10TS Multifunktionsspray Turbo-Spray® 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249530
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     BRDO,10TS
EAN/GTIN:
     7610567953102
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
Multifunktionsspray Turbo-Spray® 100 ml Spraydose BRUNOX Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Feuchtigkeitsverdränger, Wartungsmittel, Kriechöl / Rostlöser, Kontaktspray · löst hartnäckigste Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack/Gummi anzugreifen · entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung · säubert oxidierte Kontakte · auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer, Messing · hervorragendes Aluminium-Pflegeprodukt und -Schneidöl, nicht abrasiv · perfekte Schmierwirkung bis -54 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · geringe Viskosität · kein Verharzen · hohe Ergiebigkeit 100-120 m²/l · 97 % Wirkstoff, nur 3 % CO? als Treibmittel · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 147256 Spray)
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
BRDO,10TS
Werksnummer:
4000347100
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Groesse:
100 ml
Produktart:
Multifunktionsspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
141
24
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,05*
1 Tag
188
24
€ 5,45*
ab € 3,26*
€ 4,06*
1 Tag
188
24
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,08*
1 Tag
132
24
€ 5,59*
ab € 3,43*
€ 4,25*
Lager 1955
188
24
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 103,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brunox
ab € 55,24*
Ähnlich
Brunox
ab € 10,23*
Ähnlich
Brunox
BR0,40TS
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.