Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST 1020032124J Schlauchschelle 20-32 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1020032124J Schlauchschelle 20-32 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1020032124J Schlauchschelle 20-32 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1020032124J Schlauchschelle 20-32 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249746
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1020032124J
EAN/GTIN:
     4250432501026
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 20-32mm W4 12mm KT SST nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
1020032124J
Werksnummer:
4000351221
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20-32 mm
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
2
Frei Haus
ab € 22,425*
€ 29,195*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 36,095*
4 Tage
1150
1
€ 7,99*
ab € 28,02*
€ 36,69*
1
€ 5,00*
ab € 31,02*
€ 40,38*
2 Tage
23
1
€ 7,99*
ab € 31,44*
€ 41,10*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,095*
€ 42,95305
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,925*
€ 41,56075
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,5308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348048
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.