Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST 1090110124J Schlauchschelle 90-110 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1090110124J Schlauchschelle 90-110 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1090110124J Schlauchschelle 90-110 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1090110124J Schlauchschelle 90-110 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249756
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1090110124J
EAN/GTIN:
     4250432502856
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 90-110mm W4 12mm KT SST nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
1090110124J
Werksnummer:
4000351231
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
90-110 mm
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 28,21*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 23,635*
€ 32,42*
4 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 25,04*
€ 33,03*
5 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 26,06*
€ 34,18*
1
€ 5,00*
ab € 27,17*
€ 35,63*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,9675*
€ 36,85133
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,885*
€ 34,37315
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,995*
€ 33,31405
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,025*
€ 32,15975
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,635*
€ 28,12565
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,9454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1030045124J
ab € 0,4916*
Ähnlich
SST
1025040124J
ab € 24,045*
Ähnlich
SST
1032050124J
ab € 25,11*
Ähnlich
SST
1040060124J
ab € 13,8525*
Ähnlich
SST
1050070124J
ab € 13,73*
Ähnlich
SST
1060080124J
ab € 15,02*
Ähnlich
SST
1070090124J
ab € 16,73*
Ähnlich
SST
1080100124J
ab € 18,05*
Ähnlich
SST
1100120124J
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.