Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST 1070090121J Schlauchschelle 70-90 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1070090121J Schlauchschelle 70-90 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1070090121J Schlauchschelle 70-90 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1070090121J Schlauchschelle 70-90 mm W1 Bandbreite 12 mm 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249791
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1070090121J
EAN/GTIN:
     4250432502450
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 70-90mm W1 12mm Krt.SST nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
1070090121J
Werksnummer:
4000351322
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
70-90 mm
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
12 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
8
Frei Haus
ab € 7,2625*
€ 9,7075*
2 Tage
33
1
€ 5,45*
ab € 7,2375*
€ 10,3775*
Lager 1955
33
1
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 12,8125*
5 Tage
825
1
€ 7,99*
ab € 9,95*
€ 14,07*
2 Tage
33
1
€ 7,99*
ab € 10,32*
€ 14,57*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,8125*
€ 15,24688
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,3496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1100120121J
ab € 8,405*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1110130121J
ab € 8,90*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1050070121J
ab € 6,14*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1060080121J
ab € 6,89*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1080100121J
ab € 7,4625*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1090110121J
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.