Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000250154 Herst.-Nr.: 4000354030 EAN/GTIN: 4015448472810 |
| | |
|
| | |
| Ketten-/Drahtseilspray gelblich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · geräuschmindernd · enthält PTFE · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · geringes Laufen im ersten Moment des Aufbringens ist notwendig um die Innenlager über den Kapillareffekt ausreichend zu schmieren · hervorragend geeignet für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen und Gabelstaplern · ebenfalls einsetzbar als Universalschmierstoff an Zahnstangen und Gelenken · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelblich · Temperatur: -40°C bis + 120°C · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | eClassID: | 23060101 | HerstellerNr: | 4000354030 | Werksnummer: | 4000354030 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | gelblich | Produktart: | Ketten-/Drahtseilspray | Ausfuehrung: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 2,62* | € 3,48* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 2,69* | € 3,57* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,60* | € 3,57* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,78* | € 3,75* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,83* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|