Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 SPECIALIST 49348 Hochleistungsrostlöser 400 ml NSF H2 Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD-40 SPECIALIST 49348 Hochleistungsrostlöser 400 ml NSF H2 Spraydose
WD-40 SPECIALIST 49348 Hochleistungsrostlöser 400 ml NSF H2 Spraydose
WD-40 SPECIALIST 49348 Hochleistungsrostlöser 400 ml NSF H2 Spraydose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250270
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49348
EAN/GTIN:
     5032227005556
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Rostlöser
Universalschmierstoff
WD-40 SPECIALIST Hochleistungsrostlöser 400 ml NSF H2 kraftvoll und schnell · durchdringt und trennt festsitzende Teile und ist dabei extrem wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion · geeignet für Metall, Legierungen, Gummi, Plastik und den meisten Lackierungen · Einsatztemperatur: -20 °C bis +90 °C · NSF H2 registriert
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
49348
Werksnummer:
49348/25NBA
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Produktart:
Rostlöser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
273
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 9,23*
1 Tag
391
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,62*
€ 9,43*
1 Tag
391
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,48*
2 Tage
324
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 9,48*
Lager 1955
75
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WD-40 Company
49377
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.