Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42250701 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Ratsche LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42250701 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Ratsche LC
DOLEZYCH 42250701 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Ratsche LC
DOLEZYCH 42250701 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Ratsche LC
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250602
Herst.-Nr.:
     42250701
EAN/GTIN:
     4032378211241
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 700 daN Polyester · einteilig Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
42250701
Werksnummer:
4000365001
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 4 m Breite 25 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 700 daN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1,57
1
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 3,16*
3 Tage
990
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,25*
1 Tag
931
1
€ 5,59*
ab € 2,16*
€ 3,26*
1
€ 7,95*
ab € 2,17*
€ 3,36*
Lager 1955
1399
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365084
ab € 1,54*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-006000-030
ab € 4,73*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-008000-030
ab € 5,61*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-42250213-001
ab € 3,20*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-004000-030
ab € 3,61*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-005000-030
ab € 3,75*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16503000-005000-030
ab € 7,63*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-006000-030
ab € 4,16*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-006000-031
ab € 2,34*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-006000-001
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.