Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 800 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365084
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365084
EAN/GTIN:
     4015448714668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 800 daN PROMAT

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
800 daN
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365081
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,80*
Ähnlich
PROMAT
4000365082
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000365083
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000365087
ab € 3,26*
Ähnlich
PROMAT
4000365085
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 3,72*
Ähnlich
PROMAT
4000365089
ab € 5,31*
Ähnlich
k.A.
4000365080
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.