Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11870105 Ersatzscheiben Glas grün DIN 5 passend für 40 00 370 014, 40 00 370 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
11870105 Ersatzscheiben Glas grün DIN 5 passend für 40 00 370 014, 40 00 370 10
11870105 Ersatzscheiben Glas grün DIN 5 passend für 40 00 370 014, 40 00 370 10
11870105 Ersatzscheiben Glas grün DIN 5 passend für 40 00 370 014, 40 00 370 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250739
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     11870105
EAN/GTIN:
     4250304402376
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
brillenglas
Ersatzscheiben Glas grün DIN 5 f.4000 370 014,4000 370 101 SCHMERLER passend zur Schutzbrille Art.-Nr. 4000 370 014 / 4000 370 101 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4000 370 014, 4000 370 101
Weitere Informationen:
eClassID:
40019121
HerstellerNr:
11870105
Werksnummer:
4000370152
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Produktart:
Ersatzscheibe
Ausfuehrung:
passend für 4000 370 014, 4000 370 101
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 1,77*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,78*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 1,93*
52 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,06*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schmerler
187222006
ab € 2,90*
Sonstiges
Georg Schmerler
187222105
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.